Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VL6619, Videokabel S-VHS-Stecker 20m


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Schuricht
Artikelbild
Artikel-Nr.:  115-115886
Hersteller:  Bandridge
Herst.-Nr.:  VL6619
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
S-VHS Kabel
Videokabel
BANDRIDGE, Kabel beidseitig mit S-VHS-Stecker 4pol,Leiter aus sauerstofffreiem Kupfer,Länge m: 20,0
Weitere Informationen:
Länge m:
20,0
... > Videotechnik > Videokabel konfektioniert > Videokabel mit S-VHS-Stecker 4pol, VL66...
Weitere Suchbegriffe: VL66..., Videokabel mit S-VHS-Stecker, Videokabel mit Scart Stecker, Bandridge, VL6619
Angebote (1)
Versand
Netto
Schuricht
€ 5,25*
€ 22,38*
Preise von Schuricht
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,69*
€ 23,43
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Schuricht
Versand von Schuricht
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00
€ 5,25*
Mindestbestellwert: € 10,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel von Schuricht
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG