Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 

Netzfilter 1-Phase 3 A 250VAC, FN2060-3/06


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-113480
Hersteller:
     Schaffner
Herst.-Nr.:
     FN2060-3/06
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
Netzfilter 1-Phasig
Überspannungsbegrenzer
netzentstörfilter schaffner
Bezeichnung: Netzfilter 1-Phase, Abmessungen L x B x H: 71 x 47 x 29 mm, Resistance Technical Notation: 1M, Temperaturbereich: -25...+100 °C, Anschlussart: Faston 6.3 x 0.8 mm, solderable, IEC-Klimakategorie: 25/100/21, Dämpfung @ 10 MHz: 55 dB, Dämpfung @ 150 kHz: 55 dB, Widerstand: 1 MΩ
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0,109 KGM
Nettogewicht:
0,109 KGM
Zolltarifnummer:
85045095
Höhe:
30 MMT
Breite:
50 MMT
Tiefe:
75 MMT
Weitere Suchbegriffe: überspannungsbegrenzer, Netzfilter, EMI-Filter, EMV-Netzfilter, Störschutzfilter, Filter, 71D702, 1191383
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 8,99*
€ 11,75*
€ 6,95*
ab € 10,10*
€ 11,76*
2 Tage
k.A.
€ 4,00*
ab € 11,32*
€ 14,58*
Lager 115
€ 3,50*
ab € 14,34*
€ 16,28*
€ 5,95*
ab € 13,16*
€ 17,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,28*
€ 19,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,29*
€ 18,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,50*
ab € 170,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
3903
ab € 0,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2014 Mercateo AG