Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 8.2 uH 3.7 A ±30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11096890
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN8040-8R2Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD Temperaturbereich: -40 ... +125 °C Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 8040 Toleranz: ±30% Trägermaterial: Ferrit Wicklungsart: 1x Anzahl der Induktivitäten L1: 1 Nenninduktivität L1: 8.2 uH
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
0 mm
Nettogewicht:
0.000 kg
Tiefe:
0 mm
Bruttogewicht:
0.001 kg
Breite:
0 mm
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD Ferrit, smd drossel, Induktivität
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
€ 25,00*
ab € 0,283*
€ 0,303*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 0,4225*
€ 0,6525*
1
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,68*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,6525*
€ 0,77648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,5346*
€ 0,63617
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,4225*
€ 0,50278
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.