Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD, 100uH, 700mA, 5MHz, 494mOhm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11096862
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRN6045-101M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drosselspule
Festinduktivität
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD, Typ=SRN6045-101M, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=6 mm, Eigenresonanzfrequenz=5 MHz, Höhe=4.5 mm, Induktivität=100 µH, Länge=6 mm, Maximaler DC-Widerstand=494 mΩ, Nennstrom=700 mA, Pins=2, Abschirmung=halb abgeschirmt, Anschlussart=Löten, Bauform=SMD, Kern=Ferrit, Verpackung=Band & Rolle, Serien=SRN6045, Toleranz=±20 %
Weitere Suchbegriffe: Leistungsinduktivität, SMD Drossel, drosselspule 100 μh, smd drossel, Induktivität, SMD
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2000
Frei Haus
ab € 0,17*
€ 0,21*
1 Tag
21000
1000
Frei Haus
ab € 0,177*
€ 0,243*
1000
Frei Haus
ab € 0,22*
€ 0,33*
Lager 115
1383
3
€ 5,95*
ab € 2,7076*
€ 6,702*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 6,702*
€ 7,97538
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,331*
€ 5,15389
pro Stück
ab 150 Stück
€ 3,501*
€ 4,16619
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,1576*
€ 3,75754
pro Stück
ab 300 Stück
€ 3,0676*
€ 3,65044
pro Stück
ab 1500 Stück
€ 2,8176*
€ 3,35294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 2,7676*
€ 3,29344
pro Stück
ab 7500000 Stück
€ 2,7076*
€ 3,22204
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 20,106* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.