Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 10 uH 1.6 A ±30%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11096788
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0905-100Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drossel Stromkompensiert
Drosselspule
HF Drossel
HF Induktivität
Induktivität, SMD, Temperaturbereich: -40...+105 °C, Frequenzbereich: 20…300 MHz, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 0905, Toleranz: ±30%, Trägermaterial: Ferrit, Wicklungsart: 2x, Nennspannung: 80 VDC
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
6 mm
Breite:
10 mm
Tiefe:
16 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD Drossel, SMD Ferrit, smd drossel, Induktivitäten SMD, SMD-Zweifachdrossel, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter, HF-Drosseln SMD
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 1,13*
€ 1,37*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,259*
€ 1,59*
1
€ 5,95*
ab € 0,557*
€ 1,64*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,59*
€ 1,8921
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1,499*
€ 1,78381
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,259*
€ 1,49821
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG