Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivität, SMD 1.1 uH 350 Ω 2 A ±35%


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11096779
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     SRF0504-351Y
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD Drossel
smd drossel
Induktivität, SMD, Temperaturbereich: -40...+125 °C, Art des Gehäuses, der Verpackung, der Tasche: 0504, Toleranz: ±35%, Trägermaterial: Ferrit, Wicklungsart: 2x, Impedanz @ 100 MHz: 350 Ω
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Zweifachdrossel, Induktivitäten SMD, HF-Drosseln SMD, Chip-Induktivitäten, SMD-Filter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 88,24*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,51*
€ 164,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,88*
€ 136,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 88,24*
€ 105,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2016 Mercateo AG