Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PGS-Graphitfolie Rechteckig 1000W/mK 180x115x0.07mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11096756
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS121807
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
PGS-Graphitfolie, Typ=EYGS121807, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=115 mm, Elastizität=-999, Länge=180 mm, Tiefe=0.07 mm, Wärmeleitfähigkeit=1000 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=-999, Form=Rechteckig, Härte=39 Type E, Material der Beschichtung/Folie=PGS, Verstärkungsträger=-999
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitpad, panasonic wärmeleitfolie, wärmeleitende auflage, PGS-Graphitfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 17,29*
€ 27,69*
Lager 115
4
1
Frei Haus
ab € 19,38*
€ 31,77*
46 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 19,59*
€ 33,76*
1
€ 8,95*
ab € 23,12*
€ 39,52*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,77*
€ 37,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,37*
€ 32,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,00*
€ 28,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,06*
€ 26,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,38*
€ 23,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Essentra
HSR-1
ab € 3,30*
Zubehör
Essentra
HSR-2
ab € 5,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.