Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PGS-Graphitfolie Rechteckig 700W/mK 115x90x0.1mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11096754
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGS091210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitauflage
Wärmeleitende Auflage
Wärmeleitfolie
panasonic wärmeleitfolie
PGS-Graphitfolie, Typ=EYGS091210, Betriebstemperatur, max.=-999, Betriebstemperatur, min.=-999, Breite=90 mm, Elastizität=-999, Länge=115 mm, Tiefe=0.1 mm, Wärmeleitfähigkeit=700 W/mK, Farbe der Beschichtung/Folie=-999, Form=Rechteckig, Härte=39 Type E, Material der Beschichtung/Folie=PGS, Verstärkungsträger=-999
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
1 mm
Tiefe:
112 mm
Bruttogewicht:
1 g
Breite:
91 mm
MERCATEO_WA_NR:
8547900000
Weitere Suchbegriffe: wärmeleitende auflage, PGS-Graphitfolie
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
19
1
€ 5,95*
ab € 9,92*
€ 18,44*
1 Tag
2
1
€ 14,99*
ab € 10,18*
€ 18,48*
20
€ 5,90*
ab € 11,51*
€ 19,55*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 25,00*
ab € 10,93*
€ 20,27*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,97*
€ 20,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,05*
€ 14,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.