Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PGS-Graphitfolie 115 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11096752
Herst.-Nr.:
     EYGS091203
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
PGS-Graphitfolie, Abmessungen L x B: 115 x 90 mm, Betriebstemperatur: +400 °C, Form: Rechteckig, Material: PGS, Materialstärke: 0.025 mm, Wärmeleitfähigkeit: 1600 W/mK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,09*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG