Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PGS-Graphitfolie 180 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11096751
Herst.-Nr.:
     EYGA121807M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
PGS-Graphitfolie, Abmessungen L x B: 180 x 115 mm, Betriebstemperatur: +400 °C, Form: Rechteckig, Material: PGS, Materialstärke: 0.07 mm, Wärmeleitfähigkeit: 1000 W/mK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.033 kg
Nettogewicht:
0.033 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
189 mm
Tiefe:
249 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,43*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,24*
€ 33,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,43*
€ 29,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG