Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PGS-Graphitfolie 180 x 115 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11096750
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     EYGA121803M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kühlkörper Thermo-Pad
Wärmeleitfolie
Wärmeleitpad
wärmeleitfolie
PGS-Graphitfolie, Abmessungen L x B: 180 x 115 mm, Betriebstemperatur: +400 °C, Form: rechteckig, Material: PGS, Materialstärke: 0.025 mm, Wärmeleitfähigkeit: 1600 W/mK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.031 kg
Nettogewicht:
0.031 kg
Höhe:
1 mm
Breite:
189 mm
Tiefe:
250 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 22,46*
€ 30,55*
Frei Haus
ab € 59,04*
€ 69,22*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Richco
HSR-1
ab € 3,43*
Zubehör
Richco
HSR-2
ab € 3,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG