Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PGS-Graphitfolie 115 x 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11096749
Herst.-Nr.:
     EYGA091207M
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wärmeleitfolie
wärmeleitfolie
PGS-Graphitfolie, Abmessungen L x B: 115 x 90 mm, Betriebstemperatur: +400 °C, Form: rechteckig, Material: PGS, Materialstärke: 0.07 mm, Wärmeleitfähigkeit: 1000 W/mK
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Höhe:
20 mm
Breite:
81 mm
Tiefe:
121 mm
Ursprungsland:
JP
Weitere Suchbegriffe: Wärmeleitfolien, Wärmeleitmaterial
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,51*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,86*
€ 21,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,73*
€ 18,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 13,51*
€ 16,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG