Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Arduino Nano Board


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11096733
Hersteller:
     Arduino
Herst.-Nr.:
     A000005
EAN/GTIN:
     8058333490342
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Einplatinencomputer
Einplatinenrechner
Entwicklungskit
Entwicklungsboard
Arduino Nano Board, Typ=A000005, Breite=18 mm, Frequenz=20 MHz, Gewicht=7 g, Höhe=-999, Länge=45 mm, Programmspeicher=33 kB, Speichergrösse=2 kB, Versorgungsspannung max.=12 V, Versorgungsspannung min.=7 V, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=ATmega, Produktart=Arduino Nano, Schnittstellen=PWM SPI I²C USB, Speicher-Typ=SRAM
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,00*
€ 27,44*
1 Tag
1640
€ 14,99*
ab € 19,57*
€ 27,46*
1 Tag
569
Frei Haus
ab € 19,87*
€ 28,48*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 19,77*
€ 28,48*
Lager 115
1586
Frei Haus
ab € 24,88*
€ 34,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,42*
€ 40,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,18*
€ 39,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,01*
€ 34,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,00*
€ 33,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,88*
€ 29,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Conrad Electronic
MF-6434952
ab € 22,33*
Sonstiges
LogiLink
CU0007
ab € 0,73*
Sonstiges
Renkforce
RF-4599692
ab € 2,53*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927144
ab € 10,37*
Sonstiges
TRU Components
TC-8579888
ab € 3,00*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072476
ab € 4,82*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072492
ab € 15,17*
Sonstiges
TRU Components
TC-9072988
ab € 5,59*
Sonstiges
TRU Components
TC-9927208
ab € 2,85*
Sonstiges
TRU Components
TC-8579928
ab € 24,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.