Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator-Sortiment SMD 100...1000 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11096695
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     TAN ENG KIT 28
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kondensator Sortiment
Tantalkondensator
tantalkondensator kemet
kondensator sortiment
Kondensator-Sortiment SMD, Wertebereich: 100...1000 µF, Sortiments-Typ: Tantal-Kondensatoren-Sets
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.518 kg
Nettogewicht:
0.518 kg
Höhe:
50 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
280 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: smd tantalkondensator, Elektrolytkondensator-Sortimente, Sortimente Elektrolytkondensatoren, Kondensator-Sortimente
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 47,03*
€ 51,17*
€ 5,95*
ab € 59,83*
€ 63,20*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,17*
€ 60,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 47,97*
€ 57,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,03*
€ 55,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG