Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator-Sortiment 0.1 pF...33 pF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11096691
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 32
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Kondensator Sortiment
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
Keramikkondensator-Sortiment, CAT Catalogue Description 3: 39 Werte/100 Stück pro Wert/insgesamt 3900 Stück, Wertebereich: 0.1 pF...33 pF, Bauform: 0201, Keramikart: C0G
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.851 kg
Nettogewicht:
0.851 kg
Höhe:
28 mm
Breite:
272 mm
Tiefe:
298 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator, Kondensator-Sortimente, Sortimente Keramikkondensatoren, Keramikkondesator-Sortimente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 56,74*
€ 66,64*
Frei Haus
ab € 64,09*
€ 69,11*
Frei Haus
ab € 58,53*
€ 92,44*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 62,12*
€ 73,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,74*
€ 67,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG