Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Keramikkondensator-Sortiment 100 pF...0.33 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11096688
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     CER ENG KIT 26
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Kondensator Sortiment
SMD Kondensator
chip-kondensator kemet
Keramikkondensator-Sortiment, CAT Catalogue Description 3: 24 Werte/25 oder 50 Stück pro Wert/insgesamt 1000 Stück, Wertebereich: 100 pF...0.33 µF, Bauform: 0805/1206/1210/1808/1812/1825/2220/2225, Keramikart: X7R
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
1.630 kg
Nettogewicht:
1.630 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
270 mm
Tiefe:
300 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: chip-kondensator, Kondensator-Sortimente, Sortimente Keramikkondensatoren, Keramikkondesator-Sortimente
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 88,15*
€ 94,94*
Lager 115
Frei Haus
ab € 93,48*
€ 102,83*
Frei Haus
ab € 71,13*
€ 104,73*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 95,77*
€ 113,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,48*
€ 111,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG