Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflexions-Lichtschranke PNP 4m 500us 30V 100mA IP67 / IP69K E3FA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11096469
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E3FARP21OMI
EAN/GTIN:
     4548583440876
Suchbegriffe:
Fotosensor
Industrierelais
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexions-Lichtschranke, Typ=E3FARP21OMI, Betriebsspannung, max.=30 V, Betriebsspannung, min.=10 V, Betriebstemperatur, max.=55 °C, Betriebstemperatur, min.=-25 °C, Breite=16.6 mm, Erfassungsreichweite max.=4 m, Erfassungsreichweite mind.=100 mm, Höhe=-999, Laststrom=100 mA, Länge=45 mm, Reaktionszeit=500 µs, Anschlussart=Stecker M12, Art der Ausgabe optischer Sensor=PNP, Lichtart=LED, rot, Schaltart=Hell-EIN / Dunkel-EIN, Schutzart=IP67 IP69K, Sensorart=Reflexionslichtschranke, Serien=E3FA
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
130 mm
Tiefe:
90 mm
Bruttogewicht:
21 g
Breite:
155 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 48,41*
€ 60,84*
€ 8,95*
ab € 47,38*
€ 61,24*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 50,04*
€ 62,29*
€ 5,46*
ab € 55,47*
€ 68,77*
Lager 115
24
Frei Haus
ab € 61,55*
€ 83,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 83,23*
€ 99,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,39*
€ 94,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,61*
€ 80,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,71*
€ 79,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 65,80*
€ 78,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E39-R1S
ab € 9,87*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4S5M
ab € 17,89*
Zubehör
Omron
XS2F-M12PVC4A5M
ab € 17,78*
Zubehör
Omron
E39-L183
ab € 5,29*
Zubehör
Omron
E39-L182
ab € 5,28*
Zubehör
RS Pro
7141697
ab € 19,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.