Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gerätebatterie 1.5 V LR6


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095833
Hersteller:
     Duracell
Herst.-Nr.:
     ID1500 10P
EAN/GTIN:
     5000394079779
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
AA Batterie
AA Mignon Batterie
Batterie AA
Batterie LR06
Gerätebatterie Temperaturbereich: -20 ... +54 °C IEC: LR6 Material: Alkali/Mangan USA Code: AA Spannung: 1.5 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
BE
Höhe:
30 mm
Nettogewicht:
0.239 kg
Tiefe:
75 mm
Bruttogewicht:
0.239 kg
Breite:
52 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,77*
  
Preis gilt ab 10 Pakete
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,577* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 8,88*
€ 10,57
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 6,78*
€ 8,07
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 5,77*
€ 6,87
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.