Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Balgtaster AUS-(EIN) ()%3Dtastend 1 Schliesser Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095814
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     6241-BAAB-BAAZ-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Geräteschalter
geräteschalter
Balgtaster, Typ=6241-BAAB-BAAZ-Z, Höhe=16 mm, Länge=-999, Anschlussart=Kabel, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktkonfiguration=1 Schliesser, Schaltfunktion=AUS-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IP67, Konformität mit Normen=CSA EN 60529 IEC 60601-1 UL 60601-1, Serien=6241
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
25 mm
Tiefe:
130 mm
Bruttogewicht:
68 g
Breite:
130 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: Balgtaster
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,53*
€ 122,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,26*
€ 119,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,88*
€ 92,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.