Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fussschalter EIN-(EIN) ()%3Dtastend 1 Wechsler Thermoplast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095812
Hersteller:
     Variohm Group
Herst.-Nr.:
     6226-BCBB-ZAZZ
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Fußschalter
fußschalter
Fussschalter, Typ=6226-BCBB-ZAZZ, Breite=72 mm, Höhe=26 mm, Länge=96 mm, Anschlussart=Kabel, Gehäusematerial=Thermoplast, Kontaktkonfiguration=1 Wechsler, Schaltfunktion=EIN-(EIN) ()=tastend, Schutzart=IPX7, Konformität mit Normen=CSA ANSI/AAMI EN 60950 EN 60601-1 UL 60601-1 UL Listed, Serien=6226
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
GB
Höhe:
49 mm
Tiefe:
270 mm
Bruttogewicht:
161 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8536501990
Weitere Suchbegriffe: Fussschalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,93*
€ 95,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 79,37*
€ 94,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,74*
€ 82,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,68*
€ 73,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,26*
€ 62,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.