Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Programmier- und Debugging-Tool


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095767
Hersteller:
     Atmel
Herst.-Nr.:
     ATATMEL-ICE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmier- und Debugging-Tool
Programmier- und Debugging-Tool, Typ=ATATMEL-ICE, Höhe=-999, Länge=-999, Speichergrösse=-999, Versorgungsspannung max.=5.5 V, Versorgungsspannung min.=1.62 V, Inhalt=Encapsulated Main Unit, USB Cable, 10-lead Squid Cable, Flat Cable, Adpter Board, Konnektivität, drahtlos=-999, Name der Produktfamilie=AVR XMEGA, Produktart=In-Circuit-Debugger/Programmer, Schnittstellen=JTAG SWD PDI TPI aWire SPI debugWIRE UPDI
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
US
Höhe:
55 mm
Tiefe:
185 mm
Bruttogewicht:
211 g
Breite:
140 mm
MERCATEO_WA_NR:
8542900000
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 200,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,24*
€ 304,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,83*
€ 298,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 244,63*
€ 291,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,49*
€ 276,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,88*
€ 269,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,68*
€ 238,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.