Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signalgeber ø 20.22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11095650
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AMM20B5A1CLASL380
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Signalgeber, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, CAT Catalogue Description 3: Niedrige AusgangsaktualisierungsrateSpannungsverhältnis: 1…99% von VCCUnabhängige Linearität 0.3%, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: ø 20.22 mm, Umdrehungsfrequenz, maximal: 500 U/min
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.023 kg
Nettogewicht:
0.023 kg
Höhe:
16 mm
Breite:
51 mm
Tiefe:
70 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Linearsensor, Positionsgeber, Positionsschalter, Positionssensor, linearsensor, Hall-ICs, Sensoren, Hall-, Hall-Sensoren
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 25,17*
€ 35,11*
€ 4,00*
ab € 58,44*
€ 62,77*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,11*
€ 41,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,68*
€ 30,56
pro Stück
ab 25 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG