Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Signalgeber ø 22.23 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11095649
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     AMS22S5A1BHBFL334
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Linearsensor
Positionsgeber
Positionssensor
linearsensor
Signalgeber, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, CAT Catalogue Description 3: Hohe AusgangsaktualisierungsrateEffektiver elektrischer Winkel: 340°Spannungsverhältnis: 5…99% von VCCKontinuierliche DrehungUnabhängige Linearität 0.5%, Versorgungsspannung: 4.5...5.5 V, Gehäuse: ø 22.23 mm, Umdrehungsfrequenz, maximal: 200 U/min
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.015 kg
Nettogewicht:
0.015 kg
Höhe:
22 mm
Breite:
22 mm
Tiefe:
33 mm
Ursprungsland:
MX
Weitere Suchbegriffe: Hall-ICs, Sensoren, Hall-, Hall-Sensoren
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
€ 4,50*
ab € 28,74*
€ 36,31*
€ 4,00*
ab € 71,39*
€ 76,71*
Frei Haus
ab € 71,10*
€ 77,63*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 28,74*
€ 34,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG