Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Drehpotentiometer 10kOhm 1W ±5 % Linear 22.23mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095637
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     3545S-1-103L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drahtpotentiometer
Drahtpotenziometer
Linear-Rheostat
Drehpotentiometer
Drehpotentiometer, Typ=3545S-1-103L, Anzahl der Gänge=1, Anzahl der Umdrehungen=3, Betriebstemperatur, max.=125 °C, Betriebstemperatur, min.=1 °C, Durchmesser=22.23 mm, Höhe=26.97 mm, Nennleistung=1 W, Rotationswinkel=1800 °, Schaftdurchmesser=6.34 mm, Schaftlänge=20.62 mm, Widerstand=10 kΩ, Anschlussart=Lötösen, Ausrichtung=Rechter Winkel, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Schlitz, Spurenteilungsverhältnis=Linear, Serien=3545, Toleranz=±5 %
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
22 mm
Tiefe:
40 mm
Bruttogewicht:
24 g
Breite:
27 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
72
Frei Haus
ab € 34,87*
€ 58,54*
€ 5,90*
ab € 39,64*
€ 68,70*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,54*
€ 69,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,85*
€ 67,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,21*
€ 53,80
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,88*
€ 49,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 39,26*
€ 46,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,87*
€ 41,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.