Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator 2.2 uF 6.3 VDC


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11095528
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     C0402C225K9PAC7210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Chip-Kondensator
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Kondensator, Temperaturbereich: -55...+85 °C, Bauform: 0402, Breite des Bandes: 8 mm, Kapazitätstoleranz: ±10%, Keramikart: X5R, Kontaktmaterial: NiSn, Rollendurchmesser: 180 mm (7")
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.500 kg
Nettogewicht:
0.500 kg
Ursprungsland:
MY
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, chip-kondensator kemet, chip-kondensator, Keramikkondensatoren SMD, Chip-Keramikkondensatoren, Vielschicht-Keramikkondensatoren, Kondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.128,87*
  
Preis gilt ab 2 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 1.156,22*
€ 1.375,90
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 1.128,87*
€ 1.343,36
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG