Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! 8 AM 2 AQ Erweiterungsmodul 2 Analog 28.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095457
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1MM00-0BA2
EAN/GTIN:
     4034106029531
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
LY-Relais
Leistungsrelais
LOGO! 8 AM 2 AQ Erweiterungsmodul, Typ=6ED1055-1MM00-0BA2, Ausgänge=2, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=28.8 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=20.4 V, Eingänge=-999, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Analog, Geeignet für=-999, Modulausführung=Analoges Erweiterungsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
67 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
118 g
Breite:
70 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: leistungsrelais siemens, ly relais, LOGO! 8 AM 2 AQ Erweiterungsmodul
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 96,57*
€ 114,18*
1 Tag
11
€ 6,40*
ab € 99,87*
€ 114,20*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 103,63*
€ 118,62*
1 Tag
24
€ 5,90*
ab € 105,75*
€ 120,14*
Lager 115
27
Frei Haus
ab € 115,25*
€ 138,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 138,82*
€ 165,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,58*
€ 162,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,76*
€ 149,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,70*
€ 148,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 115,25*
€ 137,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.