Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! 8 DM16 24R Erweiterungsmodul 8 Digital / 8 Relais 28.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095454
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1NB10-0BA2
EAN/GTIN:
     4034106029500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
siemens logo! erweiterungsmodul
logo erweiterungsmodul
LOGO! 8 DM16 24R Erweiterungsmodul, Typ=6ED1055-1NB10-0BA2, Ausgänge=8, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=28.8 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=20.4 V, Eingänge=8, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Relais, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=-999, Modulausführung=Digitales E/A-Erweiterungsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
JP
Höhe:
75 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
291 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: LOGO! 8 DM16 24R Erweiterungsmodul
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
68
€ 8,90*
ab € 88,88*
€ 100,97*
€ 5,46*
ab € 90,70*
€ 103,06*
Frei Haus
ab € 89,39*
€ 103,06*
€ 5,95*
ab € 92,61*
€ 105,18*
Lager 115
14
Frei Haus
ab € 107,86*
€ 127,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,61*
€ 151,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,06*
€ 150,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,94*
€ 137,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,86*
€ 128,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ED10551CB100BA2
ab € 83,56*
Ähnlich
Siemens
6ED10551HB000BA2
ab € 54,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.