Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! 8 DM8 24R Erweiterungsmodul 4 Digital / 4 Relais 24V 28.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095452
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1HB00-0BA2
EAN/GTIN:
     4034106029449
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
logo! erweiterungsmodul dm8
logo erweiterungsmodul
LOGO! 8 DM8 24R Erweiterungsmodul, Typ=6ED1055-1HB00-0BA2, Ausgänge=4, Betriebsspannung max. – AC=24 V, Betriebsspannung max. – DC=28.8 V, Betriebsspannung min. – AC=24 V, Betriebsspannung min. – DC=20.4 V, Eingänge=4, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Relais, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=-999, Modulausführung=Digitales E/A-Erweiterungsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
65 mm
Tiefe:
95 mm
Bruttogewicht:
156 g
Breite:
55 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: siemens logo! erweiterungsmodul, LOGO! 8 DM8 24R Erweiterungsmodul
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,12*
€ 67,75*
€ 4,00*
ab € 54,49*
€ 67,75*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 57,37*
€ 69,05*
Frei Haus
ab € 59,27*
€ 70,98*
Lager 115
18
Frei Haus
ab € 65,84*
€ 82,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,12*
€ 97,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,91*
€ 93,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,42*
€ 86,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,16*
€ 84,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 65,84*
€ 78,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ED10551NB100BA2
ab € 88,77*
Ähnlich
Siemens
6ED10551CB000BA2
ab € 52,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.