Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO! 8 DM16 24 Erweiterungsmodul 8 Digital / 8 Transistor 28.8V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095449
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6ED1055-1CB10-0BA2
EAN/GTIN:
     4034106029487
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
LOGO! Erweiterungsmodul
LOGO! Grundmodul
Schalttransistor
LOGO! 8 DM16 24 Erweiterungsmodul, Typ=6ED1055-1CB10-0BA2, Ausgänge=8, Betriebsspannung max. – AC=-888, Betriebsspannung max. – DC=28.8 V, Betriebsspannung min. – AC=-888, Betriebsspannung min. – DC=20.4 V, Eingänge=8, Anschlussart=Schraubklemme, Ausgangstyp=Transistor, Eingangstyp=Digital, Geeignet für=-999, Modulausführung=Digitales E/A-Erweiterungsmodul, Montageart=DIN-Schienenmontage
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
73 mm
Tiefe:
100 mm
Bruttogewicht:
223 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909189
Weitere Suchbegriffe: Transistor, siemens logo! erweiterungsmodul, logo erweiterungsmodul, LOGO! 8 DM16 24 Erweiterungsmodul
Angebote (20)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 83,22*
€ 92,04*
€ 5,46*
ab € 83,30*
€ 92,05*
1 Tag
7
€ 6,40*
ab € 85,39*
€ 94,32*
Frei Haus
ab € 88,16*
€ 97,09*
Lager 115
9
Frei Haus
ab € 98,65*
€ 113,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,64*
€ 135,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,73*
€ 125,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,65*
€ 117,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Siemens
6ED10551NB100BA2
ab € 88,77*
Ähnlich
Siemens
6ED10551CB000BA2
ab € 52,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.