Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Adapter DIL48/PLCC52 ZIF-CS 68HC11


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11095435
Hersteller:
     Elnec
Herst.-Nr.:
     70-1293
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter für Programmiergeräte
adapter für programmiergeräte
Adapter DIL48/PLCC52 ZIF-CS 68HC11, Adapterart: DIL/PLCC, Bauteilseite: PLCC-52 (600 ml), Programmerseite: DIL-48, Sockelart: ZIF
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.056 kg
Nettogewicht:
0.056 kg
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Programmieradapter, Adapter, Programmier-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 194,25*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,30*
€ 238,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 194,25*
€ 231,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG