Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermo-Hygrometer, 5 ... 95%, -50 ... 500°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095216
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P5090
EAN/GTIN:
     4250569401299
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Thermo-Hygrometer, Typ=P5090, Alternative (Alias)=PeakTech 5090, Eingänge=1, Feuchtigkeit max.=95 %, Feuchtigkeit min.=5 %, Feuchtigkeitsauflösung=-888, Genauigkeit Feuchtigkeit (±)=-888, Genauigkeit Temperatur=5 %, Temperaturauflösung=0.1 °C, Temperaturmessbereich max.=500 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Art des Sensors/Thermoelements=IR, Batterietyp=1x 9 V, Messfunktionen=Humidity Temperature, Feuchtigkeitsauflösung=0.1%
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
72 mm
Tiefe:
205 mm
Bruttogewicht:
587 g
Breite:
137 mm
MERCATEO_WA_NR:
9025804089
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 79,24*
€ 99,80*
Lager 115
4
Frei Haus
ab € 80,36*
€ 101,67*
€ 5,90*
ab € 79,24*
€ 103,33*
Frei Haus
ab € 82,66*
€ 104,66*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,67*
€ 120,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,43*
€ 119,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,26*
€ 115,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,96*
€ 111,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,36*
€ 95,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.