| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11095210 Herst.-Nr.: P4980 EAN/GTIN: 4250569401206 |
| | |
|
| | |
| Infrarot-Thermometer, Typ=P4980, Alternative (Alias)=PeakTech 4980, Auflösung=0.1 °C, Eingänge=1, Genauigkeit=1 %, Reaktionszeit=150 ms, Temperaturmessbereich max.=800 °C, Temperaturmessbereich min.=-50 °C, Anzeigedisplay=LCD, Batterietyp=1x 9 V, Datenspeicherung=Ja, Temperaturskala=Grad Celsius oder Fahrenheit, Abstand-zu-Punktgrösse-Verhältnis=20:1 |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 71,32* | € 88,63* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 72,94* | € 90,34* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 71,23* | € 91,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 70,04* | € 92,12* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 76,97* | € 94,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|