Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Sender, extra 12...400 V 125 kHz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PeakTech Sender für PeakTech® 3435 Bild 1
PeakTech Sender für PeakTech® 3435 Bild 1
PeakTech Sender für PeakTech® 3435 Bild 2
PeakTech Sender für PeakTech® 3435 Bild 3
Artikel-Nr.:
     115-11095209
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     PeakTech 3435 TR
EAN/GTIN:
     4250569402500
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabel-Ortungsgerät
Kabelader-Prüfgerät
Kabelfinder
Kabelprüfgerät
Sender, extra, Catalogue Description: Sender, extra 12...400 V 125 kHz, Frequenz: 0...60 Hz, Spannungsbereich: 12...400 V, Sicherheit nach EN61010-1: CAT III 300 V, Stromversorgung: 2 x 6LR61/9V, Ausgangssignal: 125 kHz
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.420 kg
Nettogewicht:
0.420 kg
Höhe:
55 mm
Breite:
175 mm
Tiefe:
180 mm
Ursprungsland:
CN
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 47,00*
€ 51,87*
Lager 115
Frei Haus
ab € 67,11*
€ 71,86*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,39*
€ 82,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,25*
€ 80,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PeakTech
PeakTech 3435
ab € 156,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG