| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11095163 Herst.-Nr.: P2240 EAN/GTIN: 4250569400452 |
| | |
|
| | |
| Trenntransformator, Typ=P2240, Alternative (Alias)=PeakTech 2240, Breite=160 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=125 mm, Leistung=500 W, Länge=235 mm, Nennstrom=2.5 A, Anschlussart=PE-Klemme, Montageart=Sockelmontage, Primärspannung=230 VAC, Sekundärspannung=230 VAC |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 197,14* | € 235,84* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 192,71* | € 239,29* | | | | Lager 115 | | | | | | Frei Haus | ab € 200,98* | € 240,48* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 204,76* | € 245,13* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 220,94* | € 264,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|