Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Induktivitätsdekade 1 uH...11.111 H, 5 %


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11095098
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     PeakTech 3270
EAN/GTIN:
     4250569400797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
drehschalter
Induktivitätsdekade, Abmessungen L x B x H: 170 x 240 x 70 mm, Einstellbereich Induktivität: 1 µH...11.111 H, Gewicht: 1200 g, Auflösung: 10 µH
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.013 kg
Nettogewicht:
0.013 kg
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Induktivitätsdekaden, Widerstandsdekaden, Kapazitätsdekaden, Dekaden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
k.A.
€ 4,90*
ab € 185,22*
€ 202,81*
Lager 115
Frei Haus
ab € 198,81*
€ 218,49*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,49*
€ 260,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,97*
€ 258,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 214,41*
€ 255,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,81*
€ 236,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PeakTech
PeakTech 7010
ab € 5,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG