Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Dekade 100 pF...11.111 uF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11095095
Hersteller:
     PeakTech
Herst.-Nr.:
     P3285
EAN/GTIN:
     4250569402210
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dekade
Dekade, Typ=P3285, Alternative (Alias)=PeakTech 3285, Breite=80 mm, Genauigkeit (±)=5 %, Gewicht=350 g, Höhe=190 mm, Länge=140 mm, Nennspannung (DC)=50 V, Nennstrom=100 mA, Auflösung=100 pF/Step, Einstellbereich=100 pF ... 11.11 µF
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
80 mm
Tiefe:
200 mm
Bruttogewicht:
421 g
Breite:
145 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 38,45*
€ 43,09*
Lager 115
3
Frei Haus
ab € 50,96*
€ 56,24*
€ 3,50*
ab € 54,15*
€ 59,71*
€ 5,90*
ab € 53,53*
€ 60,00*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,42*
€ 64,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,68*
€ 62,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,96*
€ 60,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.