| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11094745 Herst.-Nr.: ENELOOP4 800-2 EAN/GTIN: 4042883240056 |
| |
|
| | |
| Akkupack, Typ=ENELOOP4 800-2, Durchmesser=10.5 mm, Höhe=44.5 mm, Kapazität=800 mAh, Länge=-999, Spannung=4.8 V, Zellen=4, Anschlussart=Stecker, 2-polig, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AAA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku HR03, Akku HR3, Akku R03, Akku R3, Akkus AAA, Micro-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, vorgeladene Akkus, vorgeladener Akku, akku-pack nimh mignon 4,8 volt, akku-packs nimh, akku packs |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,84* | € 27,36* | | | | | | 4 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 18,22* | € 27,42* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 30,79* | € 42,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|