Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akkupack, Ni-MH, 4.8V, 2Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11094736
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     ENELOOP4 2000-2
EAN/GTIN:
     4042883240070
Suchbegriffe:
Akku-Packs
Akkupack
Batteriepack
NIMH Akku
Akkupack, Typ=ENELOOP4 2000-2, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=2 Ah, Länge=-999, Spannung=4.8 V, Zellen=4, Anschlussart=Stecker, 2-polig, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
15
Frei Haus
ab € 20,75*
€ 31,11*
5 Tage
193
Frei Haus
ab € 23,19*
€ 33,45*
€ 3,50*
ab € 33,75*
€ 45,81*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,11*
€ 37,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,80*
€ 35,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,99*
€ 30,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,37*
€ 30,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.