| |
|
| Artikel-Nr.: 115-11094733 Herst.-Nr.: ENELOOP 4AA 1Z EAN/GTIN: 4042883268227 |
| |
|
| | |
| Akkupack, Typ=ENELOOP 4AA 1Z, Durchmesser=14.5 mm, Höhe=50.5 mm, Kapazität=1.9 Ah, Länge=-999, Spannung=4.8 V, Zellen=4, Anschlussart=Lötösen, Chemie=Ni-MH, Code Batteriegrösse=AA |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akku KR157/51, Akku KR6, Akku LR06, Akku LR6, Mignon-Akku, Akku-Packs, Akkupack, Batteriepack, NIMH Akku, Nickel-Metallhydrid-Akku, akku-pack nimh mignon 4,8 volt, akku-packs nimh, akku packs |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 14,26* | € 21,53* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 14,47* | € 21,54* | | | | Lager 115 | | | | | | € 5,95* | ab € 14,73* | € 22,26* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 28,74* | € 39,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 115 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 115 | | Versand: Lager 115 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* | | ab € 30,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|