Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rework-Stationssatz 420 W F (CEE 7/4)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11094022
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXR 3032
EAN/GTIN:
     4003019435869
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation weller
entlötstation
Rework-Stationssatz Flüssigkeitsdurchfluss: L/min Luftstrom: 18 L/min Vakuum: 0.7 bar Modul: WXR 3032 Weller Nr.: T0053503699 Steckerversion: F (CEE 7/4) Leistung: 420 W Spannung: 230 V
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Höhe:
370 mm
Nettogewicht:
2.000 kg
Tiefe:
460 mm
Bruttogewicht:
2.000 kg
Breite:
360 mm
Weitere Suchbegriffe: WXR 3032
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.222,50*
€ 2.222,50*
Lager 115
Frei Haus
ab € 2.242,22*
€ 2.242,22*
Frei Haus
ab € 2.301,87*
€ 2.420,08*
€ 5,90*
ab € 2.438,86*
€ 2.438,86*
Frei Haus
ab € 2.501,05*
€ 2.501,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.242,22*
€ 2.668,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052918499
ab € 54,87*
Zubehör
Weller Tools
0051350099
ab € 20,62*
Zubehör
Weller Tools
7874B.
ab € 12,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG