Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rework-Stationssatz 420W 550°C 230V DE Type F (CEE 7/4) Plug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11094020
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     WXR 3030
EAN/GTIN:
     4003019435807
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Entlötstation
Lötstation
entlötstation weller
entlötstation
Rework-Stationssatz, Typ=WXR 3030, Alternative (Alias)=T0053501699N, Heiztemperatur max.=550 °C, Heiztemperatur min.=100 °C, Leistungsaufnahme nominal=420 W, Spannungsversorgung=230 V, Garantie=2 Jahre, Netzstecker=DE Type F (CEE 7/4) Plug
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
MX
Höhe:
360 mm
Tiefe:
460 mm
Bruttogewicht:
13,3 g
Breite:
370 mm
MERCATEO_WA_NR:
8515110000
Weitere Suchbegriffe: Rework-Stationssatz
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 2.469,53*
€ 2.532,04*
Frei Haus
ab € 2.665,40*
€ 2.811,47*
5 Tage
3
Frei Haus
ab € 2.748,28*
€ 2.811,48*
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.753,34*
€ 2.819,50*
Lager 115
1
Frei Haus
ab € 3.042,38*
€ 3.104,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.104,90*
€ 3.694,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.087,85*
€ 3.674,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.053,75*
€ 3.633,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.042,38*
€ 3.620,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052920999N
ab € 208,06*
Zubehör
Weller Tools
T0052918499N
ab € 62,29*
Zubehör
Weller Tools
T0051317899
ab € 253,49*
Zubehör
Weller Tools
T0052920299
ab € 190,03*
Zubehör
Weller Tools
T0052922899
ab € 144,03*
Zubehör
Weller Tools
WXMP + WDH 51
ab € 280,08*
Zubehör
Weller Tools
WXP 90 + WDH 51
ab € 254,29*
Zubehör
Weller Tools
T0052923499
ab € 243,38*
Zubehör
Weller Tools
T0052923399
ab € 199,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.