Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sub Haube Kunststoff Pole 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-11090653
Hersteller:
     MH Connectors
Herst.-Nr.:
     MHCCOV-15SC-BK
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
D-Sub Gehäuse
D-Sub-Hauben
EMV-Gehäuse
Tüllengehäuse
D-Sub Haube Kunststoff, Typ=MHCCOV-15SC-BK, Betriebstemperatur, max.=110 °C, Betriebstemperatur, min.=-55 °C, Kabeldurchmesser max.=11.5 mm, Winkel Kabelausgang=180 °, EMS-geschirmt=Nein, Gehäusefarbe=Schwarz, Gehäusematerial=Kunststoff, Schalengrösse=DA-15
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
TW
Höhe:
13 mm
Tiefe:
125 mm
Bruttogewicht:
13 g
Breite:
90 mm
MERCATEO_WA_NR:
8538909999
Weitere Suchbegriffe: d-sub gehäuse 15polig, d-sub gehäuse, d-sub gehäuse kunststoff, D-Sub Haube Kunststoff
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 8,95*
ab € 1,39*
€ 2,24*
Lager 115
670
3
€ 5,95*
ab € 1,48*
€ 2,32*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 30 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 22500 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 6,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.