Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Leitungsschutzschalter 6 A 3 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11088171
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     A9F07306
EAN/GTIN:
     3606480438622
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Leistungsschutzschalter
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
Überstromschutzschalter
Leitungsschutzschalter, Bemessungsbetriebsspannung: 24...440 VAC, Breite: 18 mm pro Pol, Magnetische Auslösung: 5…10 x In, Auslösecharakteristik: C, Kurzschlussschaltvermögen: 10 kA nach EN 60898, Polzahl: 3
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.120 kg
Nettogewicht:
0.120 kg
Ursprungsland:
FR
Angebote (10)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 18,80*
€ 24,34*
44
€ 45,00*
ab € 51,28*
€ 51,28*
1
€ 7,90*
ab € 52,92*
€ 57,21*
1
€ 4,95*
ab € 54,57*
€ 59,11*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 55,29*
€ 66,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,81*
€ 79,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,29*
€ 65,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
LVD2
ab € 30,93*
Zubehör
Uni-Trend
UT15C
ab € 29,19*
Zubehör
Eaton
174197
ab € 36,68*
Zubehör
Eaton
174206
ab € 21,91*
Zubehör
Eaton
174200
ab € 44,70*
Zubehör
Eaton
174209
ab € 30,53*
Zubehör
Eaton
174221
ab € 13,23*
Zubehör
Eaton
174203
ab € 11,88*
Zubehör
Eaton
174222
ab € 18,39*
Zubehör
Eaton
174204
ab € 14,37*
Zubehör
Eaton
174196
ab € 22,20*
Zubehör
Eaton
174205
ab € 16,44*
Zubehör
Eaton
174198
ab € 56,08*
Zubehör
Eaton
174207
ab € 40,10*
Zubehör
Eaton
174201
ab € 70,59*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG