Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit SO-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11087645
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16LF1705-I/SL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...5.5 V, Anzahl I/Os: 12, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 8 Bit, Bustyp: parallel, Gehäuse: SO-14, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 8 kWords, RAM: 1 kByte
Weitere Informationen:
Höhe:
2 mm
Breite:
6 mm
Tiefe:
9 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, operationsverstärker microchip technology, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 6,95*
ab € 0,86*
€ 1,09*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,03*
€ 1,32*
1
€ 5,90*
ab € 1,14*
€ 1,50*
1
€ 5,95*
ab € 0,804*
€ 1,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,11*
Zubehör
Elnec
DIL14/SOIC14 ZIF 150MIL
ab € 77,20*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 66,08*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 82,46*
Zubehör
Microchip Technology
DM163029
ab € 108,85*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 87,86*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-4
ab € 22,02*
Zubehör
Microchip Technology
DM164137
ab € 17,46*
Zubehör
Microchip Technology
DM240313
ab € 112,33*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 757,80*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 165,58*
Zubehör
Microchip Technology
DV164122
ab € 42,60*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 410,53*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 40,61*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 39,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG