Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit DIL-14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11087617
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC16F1704-I/P
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
OP AMP
Operationsverstärker
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...5.5 V, Anzahl I/Os: 12, Anzahl Timer: 5, Busbreite: 8 Bit, Bustyp: parallel, Gehäuse: DIL-14, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 4 kWords, RAM: 512 Byte
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Nettogewicht:
0.001 kg
Höhe:
7 mm
Breite:
9 mm
Tiefe:
19 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: PIC-Prozessor, S-RAM Support-IC, SRAM, operationsverstärker microchip technology, pic-prozessor, 8 Bit Mikrocontroller, µC, Controller
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 6,95*
ab € 1,00*
€ 1,22*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 1,03*
€ 1,32*
1
€ 5,95*
ab € 0,985*
€ 1,77*
1
€ 5,90*
ab € 1,12*
€ 1,78*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MikroElektronika
MIKROBASIC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICEN
ab € 239,70*
Zubehör
MikroElektronika
MIKROC PRO FOR PIC (USB DONGLE LICENSE)
ab € 226,93*
Zubehör
CCS INC.
PCWHD IDE COMPILER
ab € 700,72*
Zubehör
Donau
PZ12
ab € 1,46*
Zubehör
Microchip Technology
CURIOSITY DEVELOPMENT BOARD
ab € 22,59*
Zubehör
Microchip Technology
CURIOSITY HPC DEVELOPMENT BOARD
ab € 34,81*
Zubehör
Microchip Technology
DM160228
ab € 73,33*
Zubehör
Microchip Technology
DM163022-1
ab € 83,20*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 101,04*
Zubehör
Microchip Technology
DM164120-4
ab € 23,66*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 171,83*
Zubehör
Microchip Technology
DV164122
ab € 42,57*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 62,39*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 424,69*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 40,94*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG