Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mikrocontroller 8 Bit MSOP-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11087602
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     PIC12F1571-I/MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
FLASH-Speicher
Mikrocontroller
PIC-Prozessor
S-RAM Support-IC
Mikrocontroller, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Versorgungsspannung: 2.3...5.5 V, Anzahl I/Os: 6, Anzahl Timer: 3, Busbreite: 8 Bit, Bustyp: parallel, Gehäuse: MSOP-8, ADC Auflösung: 10 Bit, Flash-Speicher: 1 kWords, RAM: 128 Byte
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
3 mm
Tiefe:
5 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: SRAM, 8 bit mikrocontroller, pic-prozessor, Controller, 8 Bit Mikrocontroller, µC
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 6,95*
ab € 0,51*
€ 0,60*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,55*
€ 0,73*
1
€ 5,90*
ab € 0,61*
€ 0,97*
1
€ 5,95*
ab € 0,532*
€ 1,142*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,55*
€ 0,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,50*
Zubehör
Microchip Technology
DM163029
ab € 109,25*
Zubehör
Microchip Technology
DM163046
ab € 103,58*
Zubehör
Microchip Technology
DV164035
ab € 172,28*
Zubehör
Microchip Technology
DV164131
ab € 62,33*
Zubehör
Microchip Technology
DV244005
ab € 424,98*
Zubehör
Microchip Technology
MCP1630DM-LED2
ab € 28,99*
Zubehör
Microchip Technology
PG164130
ab € 40,88*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 45,37*
Zubehör
Roth Elektronik
RE914
ab € 1,56*
Zubehör
Roth Elektronik
RE903
ab € 5,81*
Zubehör
Roth Elektronik
RE1520-LF
ab € 15,00*
Zubehör
Microchip Technology
DV007004
ab € 782,61*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-2
ab € 954,61*
Zubehör
Microchip Technology
SW006021-1
ab € 464,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG