Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Berührungssensor TDFN-8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11087501
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     CAP1293-1-AC3-TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
Näherungsschalter kapazitiv
näherungsschalter kapazitiv
Berührungssensor, Betriebstemperatur: -40...+125 °C, Versorgungsspannung: 3...5.5 V, Art: Kapazitiv, Eingänge: 3, Gehäuse: TDFN-8, Schnittstelle: I²C/SMBus, Serie: RightTouch®
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
12 mm
Ursprungsland:
TH
Weitere Suchbegriffe: Berührungssensor, Sensortaste, Touch panel, Touch slider, Touch button
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 5,90*
ab € 0,64*
€ 0,84*
Lager 115
1
€ 4,50*
ab € 0,56*
€ 0,86*
1
€ 25,00*
ab € 0,633*
€ 0,992*
1
€ 5,95*
ab € 0,607*
€ 1,36*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 70,71*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,86*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 12,17*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 47,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG