Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

SMD-LED weiss 5.8...7 V 3030


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11087228
Hersteller:
     Everlight Electronics
Herst.-Nr.:
     XI3030/KK3C-H2727R7S358701Z15/2T/EU
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led weiß
smd-led
SMD-LED, Abmessungen B x T x H: 3 x 3 x 0.636 mm, Betriebstemperatur: -40...+85 °C, Durchlassspannung: 5.8...7 V, Lichtstrom: 101 lm, Gehäuse: 3030, Gehäuseart: klar, Gehäusefarbe: weiss, Lichtfarbe: weiss, Leistung: 1 W
Weitere Informationen:
Höhe:
1 mm
Breite:
4 mm
Tiefe:
8 mm
Ursprungsland:
TW
Weitere Suchbegriffe: SMD-Leuchtdioden, SMD-LEDs, LEDs, SMD-, Leuchtdioden, SMD-
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,6757*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9646*
€ 1,14787
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,8202*
€ 0,97604
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,6757*
€ 0,80408
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG