Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gehäuse schwarz 208 x 117 x 30 mm ABS/PC IP20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11086876
Hersteller:
     Teko
Herst.-Nr.:
     TNT22.29
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
ABS-Gehäuse
Kunststoffgehäuse
teko kunststoffgehäuse
kunststoffgehäuse
Gehäuse, Abmessungen L x B x H: 208 x 117 x 30 mm, Farbe: schwarz, Material: ABS/PC, Schutzart: IP20
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.172 kg
Nettogewicht:
0.172 kg
Höhe:
30 mm
Breite:
115 mm
Tiefe:
210 mm
Ursprungsland:
IT
Weitere Suchbegriffe: Gerätegehäuse, Metallgehäuse, Gehäuse, Handgehäuse, Schalengehäuse
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 11,09*
€ 15,78*
Lager 115
€ 4,50*
ab € 15,85*
€ 20,95*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,50*
€ 20,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 70,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG