Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kondensator radial 0.1 uF ±10% 275 VAC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     115-11086283
Herst.-Nr.:
     ECQUAAF104KA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KP-Kondensator
MKP-Kondensator
Polypropylen-Kondensator
kp-kondensator
Kondensator radial, Temperaturbereich: -40...+110 °C, Dielektrikum: Metallisierte Polypropylen-Folie, Kapazitätstoleranz: ±10%, Raster: 15 mm, ø D: 0.6 mm
Weitere Informationen:
Bruttogewicht:
0.001 kg
Ursprungsland:
CN
Weitere Suchbegriffe: Polypropylen-Folienkondensatoren, Folienkondensatoren, Kondensatoren, MKP-Wickelkondensatoren
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1846*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2848*
€ 0,33891
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,2178*
€ 0,25918
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1846*
€ 0,21967
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG